https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU1DOHhNRGN4TVRBd05UY3lORGN3TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI2NTI4YzY4OTA1ZjY3OTdmNGZmMjg5N2JmZjgxMjhjMWU4N2E2YzJiMjUwZGNkYjA3ZmYwN2Q0YzcxMTBlNw
LINKBELT
LINKBELT
22226LBKC3
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT 22226LBKC3
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22226LBKC3
Nr kat. BDI
573763
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22226LBKC3/p/573763
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,99
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0782935473813
Otwór Calowy
5.118
Otwór Metryczny
130
Średnica Zewn. Cale
9.055
Średnica Zewn. Milimetry
230
Szerokość w Calach
2.52
Szerokość w Milimetrach
64
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX3126 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM28
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
22226LBKC3
Waga / LBS
24.25
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3126 H3126 HA3126 HE3126 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3126 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież