![22228CDKE4](/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobFpDOHhNRFF4T0RZNE5ERTJOakUzTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzN2NlOTc3YzIzOTEyOTBmN2FkMDJmM2I5Mzg3ZTM3MDQ3MGY0NzFlOTk5OGRiYTM4MTZiNjc1ZDg0YWEzZTUz)
![22228CDKE4](/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobFpDOHhNRFF4T0RZNE5ERTJOakUzTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzN2NlOTc3YzIzOTEyOTBmN2FkMDJmM2I5Mzg3ZTM3MDQ3MGY0NzFlOTk5OGRiYTM4MTZiNjc1ZDg0YWEzZTUz)
NSK
NSK
22228CDKE4
NSK NSK
Opis
NSK 22228CDKE4
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22228CDKE4
Nr kat. BDI
1184122
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22228CDKE4/p/1184122
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,5
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176006364
Otwór Calowy
5.512
Otwór Metryczny
140
Średnica Zewn. Cale
9.843
Średnica Zewn. Milimetry
250
Szerokość w Calach
2.677
Szerokość w Milimetrach
68
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX3128 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
22228CDKE4
Waga / LBS
14.5
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 68MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3128 H3128 HA3128 HE3128 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3128 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież