https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcxT0M4eE1EYzJOamd6TmpJd016VTFNQzlKVGtSSFJVNUNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlFsSmFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3NDFkNDhhM2I3MTlmZjgwYmQ0MjM0MDE4MDNlMTUzZTE0NmRmYjM3NWU2NjJmNDE5YTFjYjllNzViYzFiNmY
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
22232CAKC3W33
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 22232CAKC3W33
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22232CAKC3W33
Nr kat. BDI
426601
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22232CAKC3W33/p/426601
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0662300802304
Otwór Calowy
6.299
Otwór Metryczny
160
Średnica Zewn. Cale
11.417
Średnica Zewn. Milimetry
290
Szerokość w Calach
3.15
Szerokość w Milimetrach
80
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH3132 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM36
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3132 H3132 HA3132 HE3132 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3132 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież