https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU1DOHhNRGN4TVRBd05UY3lORGN3TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI2NTI4YzY4OTA1ZjY3OTdmNGZmMjg5N2JmZjgxMjhjMWU4N2E2YzJiMjUwZGNkYjA3ZmYwN2Q0YzcxMTBlNw
LINKBELT
LINKBELT
22244LBKC3
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT 22244LBKC3
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 108MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22244LBKC3
Nr kat. BDI
574226
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22244LBKC3/p/574226
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
68,86
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0782935473486
Otwór Calowy
8.661
Otwór Metryczny
220
Średnica Zewn. Cale
15.748
Średnica Zewn. Milimetry
400
Szerokość w Calach
4.252
Szerokość w Milimetrach
108
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH2244 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HM48T
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
22244LBKC3
Waga / LBS
152
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 108MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3144 H3144 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3144 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież