NTN
NTN
22308EF800
NTN NTN
Opis
NTN 22308EF800
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22308EF800
Nr kat. BDI
1198757
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22308EF800/p/1198757
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,02
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4550253103998
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
1.299
Szerokość w Milimetrach
33
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
22308.E.F800
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11755
Waga / LBS
2.246
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież