![22308KMBC3W33](/medias/INDGENBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcxT0M4eE1EYzJOamd6TmpJd016VTFNQzlKVGtSSFJVNUNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlFsSmFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3NDFkNDhhM2I3MTlmZjgwYmQ0MjM0MDE4MDNlMTUzZTE0NmRmYjM3NWU2NjJmNDE5YTFjYjllNzViYzFiNmY)
![22308KMBC3W33](/medias/INDGENBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcxT0M4eE1EYzJOamd6TmpJd016VTFNQzlKVGtSSFJVNUNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlFsSmFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3NDFkNDhhM2I3MTlmZjgwYmQ0MjM0MDE4MDNlMTUzZTE0NmRmYjM3NWU2NjJmNDE5YTFjYjllNzViYzFiNmY)
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
22308KMBC3W33
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 22308KMBC3W33
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22308KMBC3W33
Nr kat. BDI
426055
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22308KMBC3W33/p/426055
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,07
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0662300403303
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
1.299
Szerokość w Milimetrach
33
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH2308 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM9
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW108 H2308 HE2308 (Specify bore) Numer Części - Cale | H2308 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież