https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20864846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMU1pOHhNRFU0TnpFNE1UQTRPRGM1T0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpRNE5EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA3NTExOWZiZTg5MjQ0YWJkYWUwOTM0NTBmMGUxMWU3YTIwZTdlNTExMmQxYzVlMTBiODAxZWJhYjU0NzlhZg
KOYO
KOYO
22308RZK W33C3
KOYO KOYO
Opis
KOYO 22308RZK W33C3
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22308RZK W33C3
Nr kat. BDI
20864776
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22308RZK-W33C3/p/20864776
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,06
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0605790348273
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
1.299
Szerokość w Milimetrach
33
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Waga / LBS
2.337
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież