https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd4WXk4eE1EYzJPVFUyT0RRNU56WTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDhkN2I1Y2FmNzA0M2I5ZGE3YjhkNTBhN2I5MGNlN2M0MzBjODg1MjMxYzU0ZmI4MDlkNDE5YTg4MmM5YWI5Mw
RHP BEARING
RHP BEARING
22310EKJW33
RHP BEARING RHP BEARING
Opis
22310EKJW33 ŁOŻYSKO
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22310EKJW33
Nr kat. BDI
15069343
Szczegóły
296.51
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22310EKJW33/p/15069343
Twoja Cena
296,51 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,81
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0747023047949
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
1.575
Szerokość w Milimetrach
40
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX2310 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM11
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
3.99037
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW110 H2310 HA2310 HE2310 (Specify bore) Numer Części - Cale | H2310 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież