https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobFpDOHhNRFF4T0RZNE5ERTJOakUzTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzN2NlOTc3YzIzOTEyOTBmN2FkMDJmM2I5Mzg3ZTM3MDQ3MGY0NzFlOTk5OGRiYTM4MTZiNjc1ZDg0YWEzZTUz
NSK
NSK
22311EAKE4
NSK NSK
Opis
22311EAKE4 ŁOŻYSKO
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22311EAKE4
Nr kat. BDI
1184241
Szczegóły
330.06
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22311EAKE4/p/1184241
Twoja Cena
330,06 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,3
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176411670
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Szerokość w Calach
1.693
Szerokość w Milimetrach
43
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX2311 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
22311EAKE4
Waga / LBS
2.3
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW111 H2311 HA2311 HE2311 (Specify bore) Numer Części - Cale | H2311 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież