https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU1DOHhNRGN4TVRBd05UY3lORGN3TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI2NTI4YzY4OTA1ZjY3OTdmNGZmMjg5N2JmZjgxMjhjMWU4N2E2YzJiMjUwZGNkYjA3ZmYwN2Q0YzcxMTBlNw
LINKBELT
LINKBELT
22315LBKC3
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT 22315LBKC3
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22315LBKC3
Nr kat. BDI
574070
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22315LBKC3/p/574070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,39
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0782935474018
Otwór Calowy
2.953
Otwór Metryczny
75
Średnica Zewn. Cale
6.299
Średnica Zewn. Milimetry
160
Szerokość w Calach
2.165
Szerokość w Milimetrach
55
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX2315 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM17
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
22315LBKC3
Waga / LBS
11.9
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW115 H2315 HA2315 HE2315 (Specify Bore) Numer Części - Cale | H2315 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież