https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobE15OHhNRGN4TVRBd05UTTJOREkxTkM5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTRjODE2NGVmNDViNGQ1NjI1NTA2ZDI5YjU4MjMyNDEwZTIwOThmMzg1NTRlYTcwYjM0MTU2ZWMwM2ViYTlm
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
22322CAC3W33
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING 22322CAC3W33
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22322CAC3W33
Nr kat. BDI
426632
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22322CAC3W33/p/426632
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0662300402474
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Średnica Zewn. Cale
9.449
Średnica Zewn. Milimetry
240
Szerokość w Calach
3.15
Szerokość w Milimetrach
80
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież