KOYO
KOYO
22332R OVSW502C4FY
KOYO KOYO
Opis
KOYO 22332R OVSW502C4FY
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 114MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22332R OVSW502C4FY
Nr kat. BDI
552850
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22332R-OVSW502C4FY/p/552850
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,49
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0605790011221
Otwór Calowy
6.299
Otwór Metryczny
160
Średnica Zewn. Cale
13.386
Średnica Zewn. Milimetry
340
Szerokość w Calach
4.488
Szerokość w Milimetrach
114
Luz Wewnętrzny
C4-Extra Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | For Applications Involving Vibratory Load
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 114MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież