https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-STR-OPN-POLY-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnME5pOHhNRFV4TXpneU1qWTBOak13TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVUU5TVdWOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTRkNWNlOGZhM2M3MzA1NGYwMjkyNTgzYWNhMmQ5NjhlMDczZjk4MzljNzExNzg1MTlhZDA0NTExZGRkNTRiOQ
FAG
FAG
23036-E1-XL-TVPB
FAG FAG
Opis
FAG 23036-E1-XL-TVPB
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23036-E1-XL-TVPB
Nr kat. BDI
1140610
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23036-E1-XL-TVPB/p/1140610
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,694
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4026677834317
Otwór Calowy
7.087
Otwór Metryczny
180
Średnica Zewn. Cale
11.024
Średnica Zewn. Milimetry
280
Szerokość w Calach
2.913
Szerokość w Milimetrach
74
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Polyamide
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
34.59935
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież