![23064 CC/W513](/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJobU5pOHhNRFF4T0RZME1qUTROVEkzT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4YTliYTQzOGQzYTgyY2JhM2I1YTM1ZGU5OTQxNzZlNTc0ZmQyYTk4ZGExYmRjYWFjYTM3MWU2NzZkZTM3ZDU)
![23064 CC/W513](/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJobU5pOHhNRFF4T0RZME1qUTROVEkzT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4YTliYTQzOGQzYTgyY2JhM2I1YTM1ZGU5OTQxNzZlNTc0ZmQyYTk4ZGExYmRjYWFjYTM3MWU2NzZkZTM3ZDU)
SKF
SKF
23064 CC/W513
SKF SKF
Opis
SKF 23064 CC/W513
Spherical Roller Bearing; 320MM Straight Bore; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23064 CC/W513
Nr kat. BDI
1247287
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23064-CC-W513/p/1247287
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
Otwór Calowy
12.598
Otwór Metryczny
320
Średnica Zewn. Cale
18.898
Średnica Zewn. Milimetry
480
Szerokość w Calach
4.764
Szerokość w Milimetrach
121
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
178.574
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 320MM Straight Bore; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież