![23064 CCK/C08W507](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE1pOHhNREk1TXpReU16RTNOemMxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTAyZjNjYjdjZDM1MDRlODhhMWEzMjU2M2Y3ZGYyYTVlOTdiY2MyNzUyZmVjZTk5MDAxOWYxN2U3ODBiOGQz)
![23064 CCK/C08W507](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE1pOHhNREk1TXpReU16RTNOemMxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTAyZjNjYjdjZDM1MDRlODhhMWEzMjU2M2Y3ZGYyYTVlOTdiY2MyNzUyZmVjZTk5MDAxOWYxN2U3ODBiOGQz)
SKF
SKF
23064 CCK/C08W507
SKF SKF
Opis
SKF 23064 CCK/C08W507
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23064 CCK/C08W507
Nr kat. BDI
1247292
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23064-CCK-C08W507/p/1247292
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
84,24
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316577294104
Otwór Calowy
12.598
Otwór Metryczny
320
Średnica Zewn. Cale
18.898
Średnica Zewn. Milimetry
480
Szerokość w Calach
4.764
Szerokość w Milimetrach
121
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH3064 AOH3064 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HML69T
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
197.093
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNP3064 H3064 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3064 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież