https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJobU5pOHhNRFF4T0RZME1qUTROVEkzT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4YTliYTQzOGQzYTgyY2JhM2I1YTM1ZGU5OTQxNzZlNTc0ZmQyYTk4ZGExYmRjYWFjYTM3MWU2NzZkZTM3ZDU
SKF
SKF
23072 CC/W33
SKF SKF
Opis
SKF 23072 CC/W33
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23072 CC/W33
Nr kat. BDI
1247331
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23072-CC-W33/p/1247331
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
117,8
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316570821840
Otwór Calowy
14.173
Otwór Metryczny
360
Średnica Zewn. Cale
21.26
Średnica Zewn. Milimetry
540
Szerokość w Calach
5.276
Szerokość w Milimetrach
134
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
285.278
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież