https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM05TOHhNRFV4TXpneE56Y3pNVEV3TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZmY5ODkyYjZhZTBkYWVhZDk1MzQxZmM5MTdjOWJkYjg4NzFkNjFhYmZkMzc5ZTQzNmVmMzQyMWVkNGFjYzA5
NSK
NSK
23088CAMKP55W507
NSK NSK
Opis
NSK 23088CAMKP55W507
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 157MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23088CAMKP55W507
Nr kat. BDI
21736072
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23088CAMKP55W507/p/21736072
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
173
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176972225
Otwór Calowy
17.323
Otwór Metryczny
440
Średnica Zewn. Cale
7.874
Średnica Zewn. Milimetry
200
Szerokość w Calach
6.181
Szerokość w Milimetrach
157
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX3088 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
383.49411
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 157MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3088 H3088 HA3088 HE3088 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3088 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież