![231/600CAG3MKC4P55](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMVlpOHhNRFV4TXpneE9UWXpNVFkwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzczOWM1ODU0MWM2MGJlMWU2NWE3NzEyMmQ3MGY2ZjMyMzAwMjUxYjUxOGVkNDc1YTIwZDYyYzFiMDBiMzVhZA)
![231/600CAG3MKC4P55](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMVlpOHhNRFV4TXpneE9UWXpNVFkwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzczOWM1ODU0MWM2MGJlMWU2NWE3NzEyMmQ3MGY2ZjMyMzAwMjUxYjUxOGVkNDc1YTIwZDYyYzFiMDBiMzVhZA)
NSK
NSK
231/600CAG3MKC4P55
NSK NSK
Opis
NSK 231/600CAG3MKC4P55
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 300MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
231/600CAG3MKC4P55
Nr kat. BDI
24666241
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/231-600CAG3MKC4P55/p/24666241
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
881,29
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176825064
Otwór Calowy
23.622
Otwór Metryczny
600
Średnica Zewn. Cale
38.583
Średnica Zewn. Milimetry
980
Szerokość w Calach
11.811
Szerokość w Milimetrach
300
Luz Wewnętrzny
C4-Extra Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Tuleja Łożyskowa
AHX31/600 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
1942.91187
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 300MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Adapter
SNW31/600 H31/600 HA31/600 HE31/600 (Specify bore) Numer Części - Cale | H31/600 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież