https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoa09TOHhNRE14TURRMU9UZ3hPREF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNhOWZhMzEyMzg2NmY4ODUyMWM2Y2ZlMTI4MTA0NzlmNmQ4NGEzYTQyNDEyOTIyZGZiYjYyNGY5MmFlNjljYzQ
RHP BEARING
RHP BEARING
23122EKJW33
RHP BEARING RHP BEARING
Opis
23122EKJW33 ŁOŻYSKO
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23122EKJW33
Nr kat. BDI
15070283
Szczegóły
872.91
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23122EKJW33/p/15070283
Twoja Cena
872,91 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,7
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0747023111336
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Średnica Zewn. Cale
7.087
Średnica Zewn. Milimetry
180
Szerokość w Calach
2.205
Szerokość w Milimetrach
56
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX3122 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM24
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
12.12542
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3122 H3122 HA3122 HE3122 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3122 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież