![23132RZK W33C3](/medias/INDKOYBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaVlTOHhNRFV4TXpneE5UZ3pNRFUxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5NjM4NjUwMzRjYTM3ZDJhZGE1Njg0MzE3NWVhNjNhMmNhN2FlMTcxNTk0NTdhYWZjNzY5NWI5ZjlkMjhkMGU)
![23132RZK W33C3](/medias/INDKOYBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaVlTOHhNRFV4TXpneE5UZ3pNRFUxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM5NjM4NjUwMzRjYTM3ZDJhZGE1Njg0MzE3NWVhNjNhMmNhN2FlMTcxNTk0NTdhYWZjNzY5NWI5ZjlkMjhkMGU)
KOYO
KOYO
23132RZK W33C3
KOYO KOYO
Opis
KOYO 23132RZK W33C3
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23132RZK W33C3
Nr kat. BDI
20864902
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23132RZK-W33C3/p/20864902
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,2
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0605790345593
Otwór Calowy
6.299
Otwór Metryczny
160
Średnica Zewn. Cale
10.63
Średnica Zewn. Milimetry
270
Szerokość w Calach
3.386
Szerokość w Milimetrach
86
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH3132 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
AN36
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Waga / LBS
44.533
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3132 H3132 HA3132 HE3132 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3132 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież