https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobU5DOHhNREl4TVRrME56QTFNekE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVhZTZmNTk1YWZiMDU5OTUxMDFmOWQwZGM3MjQwNzQ1MWUwYjdhYmU5YThlNGQ0ODQ2NDFjMWE2ZGY1MDk5Zg
SKF
SKF
23156-2CS5K/VT143
SKF SKF
Opis
SKF 23156-2CS5K/VT143
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 146MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
23156-2CS5K/VT143
Nr kat. BDI
1264729
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23156-2CS5K-VT143/p/1264729
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
101,27
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316574596447
Otwór Calowy
11.024
Otwór Metryczny
280
Średnica Zewn. Cale
18.11
Średnica Zewn. Milimetry
460
Szerokość w Calach
5.748
Szerokość w Milimetrach
146
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
2 Seals
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Tuleja Łożyskowa
AH3156 AOH3156 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HM62T
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | 25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
246.256
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 146MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Adapter
SNP3156 H3156 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3156 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież