![23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D](/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-2SL-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobE5TOHhNRFkxTURJd09ERTNOREV4TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMHhmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3MTAzMDBlYzJiYWQzNzg4ZTQ5M2ZkYWQ4YzVlYmNlNjgzZWRhZTViNzViYWYxY2UwMGE3MzgxNzRjNDQ5ODk)
![23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D](/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-2SL-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobE5TOHhNRFkxTURJd09ERTNOREV4TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMHhmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3MTAzMDBlYzJiYWQzNzg4ZTQ5M2ZkYWQ4YzVlYmNlNjgzZWRhZTViNzViYWYxY2UwMGE3MzgxNzRjNDQ5ODk)
FAG
FAG
23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D
FAG FAG
Opis
FAG 23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D
Spherical Roller Bearing; 300MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 160MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D
Nr kat. BDI
24862399
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D/p/24862399
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
121,4
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4054369883558
Otwór Calowy
11.811
Otwór Metryczny
300
Średnica Zewn. Cale
19.685
Średnica Zewn. Milimetry
500
Szerokość w Calach
6.299
Szerokość w Milimetrach
160
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
2 Seals
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH3160 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HM3160
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
267.64119
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 300MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 160MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNP3160 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3160 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież