https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa09TOHhNREl4TVRrME56Z3pPVFV4T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA4YzNkNmUzYzJlMmU4ZGU5ZmNiMjU0YjNkMzMyOGQ3MTMzNjFmNGIwNjViOWUwMDc2NjliMmIwNWIwMmNiMmQ
SKF
SKF
23160 CAC/C3W33
SKF SKF
Opis
SKF 23160 CAC/C3W33
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23160 CAC/C3W33
Nr kat. BDI
1247628
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23160-CAC-C3W33/p/1247628
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
142,21
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316571255644
Otwór Calowy
11.811
Otwór Metryczny
300
Średnica Zewn. Cale
19.685
Średnica Zewn. Milimetry
500
Szerokość w Calach
6.299
Szerokość w Milimetrach
160
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
313.938
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież