https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4
FAG
FAG
232/500-K-MB
FAG FAG
Opis
FAG 232/500-K-MB
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 920MM Outside Diameter; 336MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
232/500-K-MB
Nr kat. BDI
1141616
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/232-500-K-MB/p/1141616
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
984
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4012801346627
Otwór Calowy
19.685
Otwór Metryczny
500
Średnica Zewn. Cale
36.22
Średnica Zewn. Milimetry
920
Szerokość w Calach
13.228
Szerokość w Milimetrach
336
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Adapter - Numer Części - Milimetry
H32/500 (Specify bore)
Tuleja Łożyskowa
AOH32/500 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HM31/530
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
232/500K.MB
Waga / LBS
26.173
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 920MM Outside Diameter; 336MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież