https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNFpTOHhNRE14TURRMU5UUTFPVGczTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NTExZjY5Y2JjMThiNWEzY2EwNWUzNTY2MGE4N2I1ZTMxZTNmMDU5Y2RhOWFlNTQ0NGMzMDRjYWZiMmU4ZTBh
SKF
SKF
232/600 CAK/C3W33
SKF SKF
Opis
SKF 232/600 CAK/C3W33
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 1090MM Outside Diameter; 388MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
232/600 CAK/C3W33
Nr kat. BDI
1247746
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/232-600-CAK-C3W33/p/1247746
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1648,84
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316572178164
Otwór Calowy
23.622
Otwór Metryczny
600
Średnica Zewn. Cale
42.913
Średnica Zewn. Milimetry
1090
Szerokość w Calach
15.276
Szerokość w Milimetrach
388
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Adapter - Numer Części - Milimetry
H32/600 (Specify bore)
Tuleja Łożyskowa
AOH32/600 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HM31/630
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
3639.828
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 1090MM Outside Diameter; 388MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież