https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnellpOHhNRFF4T0RZMk1UTTFPVFkwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NGYwNGZiMDhiM2MxNjgzOWUzYmNiMTBlNTU3NDAwNGQ5NzE3ZjZkMDg2NGQ0NjY3OGExMGE1ZGFhYjFjMTk
TIMKEN
TIMKEN
23238EJW33C2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 23238EJW33C2
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 120MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23238EJW33C2
Nr kat. BDI
20351983
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23238EJW33C2/p/20351983
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
45,604
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0087796356740
Otwór Calowy
7.48
Otwór Metryczny
190
Średnica Zewn. Cale
13.386
Średnica Zewn. Milimetry
340
Szerokość w Calach
4.724
Szerokość w Milimetrach
120
Luz Wewnętrzny
C2-Snug
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 120MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież