KOYO
KOYO
23238RK W33C3FY
KOYO KOYO
Opis
KOYO 23238RK W33C3FY
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 340MM Outside Diameter; 120MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23238RK W33C3FY
Nr kat. BDI
553385
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23238RK-W33C3FY/p/553385
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
47,5
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0605790014918
Otwór Calowy
7.48
Otwór Metryczny
190
Średnica Zewn. Cale
13.386
Średnica Zewn. Milimetry
340
Szerokość w Calach
4.724
Szerokość w Milimetrach
120
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH2338 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HM42T
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 190MM Tapered Bore; 340MM Outside Diameter; 120MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW138 H2338 HA2338 HE2338 (Specify Bore) Numer Części - Cale | H2338 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież