![23244CKW507](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnMFlTOHhNRFV4TXpneE9URTBNREV5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwNmI1YjMwMDhhYTFkZmZkNzliY2Q5MTdjMmQwNzBhMmNhOGFiMGU2MDRmMmEzNmFjYzBiOGY3MDA0NzQ2OWQ)
![23244CKW507](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnMFlTOHhNRFV4TXpneE9URTBNREV5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwNmI1YjMwMDhhYTFkZmZkNzliY2Q5MTdjMmQwNzBhMmNhOGFiMGU2MDRmMmEzNmFjYzBiOGY3MDA0NzQ2OWQ)
NSK
NSK
23244CKW507
NSK NSK
Opis
NSK 23244CKW507
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 144MM Outside Diameter; 400MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23244CKW507
Nr kat. BDI
24666315
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23244CKW507/p/24666315
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
77,5
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0192661012383
Otwór Calowy
8.661
Otwór Metryczny
220
Średnica Zewn. Cale
5.669
Średnica Zewn. Milimetry
144
Szerokość w Calach
15.748
Szerokość w Milimetrach
400
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH2344 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
170.85825
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 144MM Outside Diameter; 400MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW144 H2344 (Specify bore) Numer Części - Cale | H2344 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież