https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnM1lTOHhNRFV3TmprNU5EUTFNRFEyTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI1MTVlMmQ4ODQ1ZGU1YWJjNjkwYWNmYTkxNDBiZTYwNTE4ZDU4ZDMzNjBmZTBlYzk3ZGQyNmYwMDY3MDk0Mjg
NTN
NTN
23248BL1KW33
NTN NTN
Opis
NTN 23248BL1KW33
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 160MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23248BL1KW33
Nr kat. BDI
1200436
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23248BL1KW33/p/1200436
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
112,852
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4547359286434
Otwór Calowy
9.449
Otwór Metryczny
240
Średnica Zewn. Cale
17.323
Średnica Zewn. Milimetry
440
Szerokość w Calach
6.299
Szerokość w Milimetrach
160
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH2348 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HN52
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
231
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 240MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 160MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW148 H2348 (Specify bore) Numer Części - Cale | H2348 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież