https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNVlpOHhNRFV4TXpneU16QXdOamMxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDczYjZlMDk3OTg0YzYwOGY3NTc5ZmQ1YWZiYjNmNDkyYjNkYzkxMjk3YzAwZTAwNzE3NjY1N2NlYTVmYTU4ZDc
FAG
FAG
23252-BEA-XL-MB1-C3
FAG FAG
Opis
FAG 23252-BEA-XL-MB1-C3
Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 480MM Outside Diameter; 174MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23252-BEA-XL-MB1-C3
Nr kat. BDI
19408386
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23252-BEA-XL-MB1-C3/p/19408386
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
137,425
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4054366889232
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Średnica Zewn. Cale
18.898
Średnica Zewn. Milimetry
480
Szerokość w Calach
6.85
Szerokość w Milimetrach
174
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
302.97026
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 480MM Outside Diameter; 174MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież