![23264CAMKE4CG120](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE1pOHhNRFV4TXpneE9EVXhOelV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTg2N2I5YTkzNDQ5YjNkYTljZWUyNDdhOGE3MDBiYzUxZTdhMWM0ZjZjMDk0ZTVmMThhZjJlZDRjNzgxOGI)
![23264CAMKE4CG120](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE1pOHhNRFV4TXpneE9EVXhOelV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTg2N2I5YTkzNDQ5YjNkYTljZWUyNDdhOGE3MDBiYzUxZTdhMWM0ZjZjMDk0ZTVmMThhZjJlZDRjNzgxOGI)
NSK
NSK
23264CAMKE4CG120
NSK NSK
Opis
NSK 23264CAMKE4CG120
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23264CAMKE4CG120
Nr kat. BDI
24666320
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23264CAMKE4CG120/p/24666320
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
230,01
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176676253
Otwór Calowy
12.598
Otwór Metryczny
320
Średnica Zewn. Cale
22.835
Średnica Zewn. Milimetry
580
Szerokość w Calach
8.189
Szerokość w Milimetrach
208
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH3264 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
507.08745
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNP3264 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3264 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież