https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMVlpOHhNRFV4TXpneE9UWXpNVFkwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzczOWM1ODU0MWM2MGJlMWU2NWE3NzEyMmQ3MGY2ZjMyMzAwMjUxYjUxOGVkNDc1YTIwZDYyYzFiMDBiMzVhZA
NSK
NSK
23268CAG3MKC4P55W5TL
NSK NSK
Opis
NSK 23268CAG3MKC4P55W5TL
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 620MM Outside Diameter; 224MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
23268CAG3MKC4P55W5TL
Nr kat. BDI
24666322
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23268CAG3MKC4P55W5TL/p/24666322
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
291,73
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176983733
Otwór Calowy
13.386
Otwór Metryczny
340
Średnica Zewn. Cale
24.409
Średnica Zewn. Milimetry
620
Szerokość w Calach
8.819
Szerokość w Milimetrach
224
Luz Wewnętrzny
C4-Extra Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Tuleja Łożyskowa
AH3268 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
643.15456
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 620MM Outside Diameter; 224MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Adapter
SNP3268 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3268 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież