![238/600YMBW841C3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobFlTOHhNREl4TVRrMU1Ea3hPVGN4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNmZjViMDBmYWFiOWJlOGY4Y2IxMjcxNGIwYzQyNTliODAwMDM5ZjE5MjhlZmRhMjRiMGYyOWJiNjRjZWMyNg)
![238/600YMBW841C3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobFlTOHhNREl4TVRrMU1Ea3hPVGN4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNmZjViMDBmYWFiOWJlOGY4Y2IxMjcxNGIwYzQyNTliODAwMDM5ZjE5MjhlZmRhMjRiMGYyOWJiNjRjZWMyNg)
TIMKEN
TIMKEN
238/600YMBW841C3
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 238/600YMBW841C3
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 730MM Outside Diameter; 98MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
238/600YMBW841C3
Nr kat. BDI
21966634
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/238-600YMBW841C3/p/21966634
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0087796360266
Otwór Calowy
23.622
Otwór Metryczny
600
Średnica Zewn. Cale
28.74
Średnica Zewn. Milimetry
730
Szerokość w Calach
3.858
Szerokość w Milimetrach
98
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
One Piece Cage | High Performance
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 730MM Outside Diameter; 98MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież