https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pOHhNREl4TVRrME9ERTJOekU1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzODg3ZjYyNWE4ZjQ0YjQwYWI0OWE5YjY0OGUzMTYyNzFhZmEyMjJkNzdlMDRmN2ZkYWIzNzgyYzEyYjMzYzU
SKF
SKF
239/850 CAK/C08W33
SKF SKF
Opis
SKF 239/850 CAK/C08W33
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1120MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
239/850 CAK/C08W33
Nr kat. BDI
1248130
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/239-850-CAK-C08W33/p/1248130
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
609,2
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316577651211
Otwór Calowy
33.465
Otwór Metryczny
850
Średnica Zewn. Cale
44.094
Średnica Zewn. Milimetry
1120
Szerokość w Calach
7.874
Szerokość w Milimetrach
200
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Adapter - Numer Części - Milimetry
H39/850 (Specify bore)
Tuleja Łożyskowa
AH39/850 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
1344.818
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1120MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież