https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNE15OHhNREk1TXpRME1EQTROakEwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYmQ0Nzc1NWUxNGNlNmZiNWNjNzJlZDQ1YmZlOGU4Y2Q2MTE4YjI1Mzg4ZWRiNjJmZDA1MDhkODhiODQ0NTQz
NSK
NSK
24040CE4
NSK NSK
Opis
NSK 24040CE4
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
24040CE4
Nr kat. BDI
1185158
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/24040CE4/p/1185158
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
30,1
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0029176037078
Otwór Calowy
7.874
Otwór Metryczny
200
Średnica Zewn. Cale
12.205
Średnica Zewn. Milimetry
310
Szerokość w Calach
4.291
Szerokość w Milimetrach
109
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
24040CE4
Waga / LBS
30.3
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież