![24052KEMBW33C3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNFlTOHhNREl4TVRrMU1UWTNNek0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgyM2FjOWNhYTNlOTE0OWFjNzZlYzMxNGM5ZjE4ZTc4MTc1NjE4NDRhYzA5MmNkMWU1ODUwM2E1ZTQxYjEzNjg)
![24052KEMBW33C3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNFlTOHhNREl4TVRrMU1UWTNNek0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgyM2FjOWNhYTNlOTE0OWFjNzZlYzMxNGM5ZjE4ZTc4MTc1NjE4NDRhYzA5MmNkMWU1ODUwM2E1ZTQxYjEzNjg)
TIMKEN
TIMKEN
24052KEMBW33C3
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 24052KEMBW33C3
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 140MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
24052KEMBW33C3
Nr kat. BDI
20103258
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/24052KEMBW33C3/p/20103258
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
62,487
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0087796315518
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Średnica Zewn. Cale
15.748
Średnica Zewn. Milimetry
400
Szerokość w Calach
5.512
Szerokość w Milimetrach
140
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AOH24052G (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
137.76
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 140MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież