https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak9DOHhNRFF4T0RZMk56ZzRNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3Y2Y5ZWMwZDhmMjczYzM2YTMyMjMzODE0NGI4NjQ2MDhlZDA4NjFmN2VmNjE0NGMyYjcwZGNiYzNlM2ZlMmY
20103259
Súdočkové ložiská
TIMKEN
TIMKEN
24056EMBW33C2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 24056EMBW33C2
Spherical Roller Bearing; 280MM Straight Bore; 420MM Outside Diameter; 140MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
24056EMBW33C2
BDI #
20103259
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/24056EMBW33C2/p/20103259
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
67,903
EAN
0087796047648
Vnútorný priemer - palce
11.024
Vnútorný priemer – milimetre
280
Vonkajší priemer - palce
16.535
Vonkajší priemer – milimetre
420
Šírka – palce
5.512
Šírka – milimetre
140
Vnútorná vôľa
C2-Snug
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
149.7
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 280MM Straight Bore; 420MM Outside Diameter; 140MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov