https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-NG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneU55OHhNREl4TVRrMU1qUTFPVGd3Tmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZUa2RmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3ZmJkODhlMGM1ZmMxZDcwNjVmMzNlYzgzMWFmMGU3ZjM3NGE0Mzc0NzNlMDI5MzcxMjcyNGU4MzFlYzc5YmM
TIMKEN
TIMKEN
241/500KYMDW73W879
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 241/500KYMDW73W879
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 325MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
241/500KYMDW73W879
Nr kat. BDI
23930104
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/241-500KYMDW73W879/p/23930104
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
Otwór Calowy
19.685
Otwór Metryczny
500
Średnica Zewn. Cale
32.677
Średnica Zewn. Milimetry
830
Szerokość w Calach
12.795
Szerokość w Milimetrach
325
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AOH241/500 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 325MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież