![241/560 ECAK30/C3W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE1pOHhNREk1TXpReU16RTNOemMxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTAyZjNjYjdjZDM1MDRlODhhMWEzMjU2M2Y3ZGYyYTVlOTdiY2MyNzUyZmVjZTk5MDAxOWYxN2U3ODBiOGQz)
![241/560 ECAK30/C3W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE1pOHhNREk1TXpReU16RTNOemMxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTAyZjNjYjdjZDM1MDRlODhhMWEzMjU2M2Y3ZGYyYTVlOTdiY2MyNzUyZmVjZTk5MDAxOWYxN2U3ODBiOGQz)
SKF
SKF
241/560 ECAK30/C3W33
SKF SKF
Opis
SKF 241/560 ECAK30/C3W33
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 325MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
241/560 ECAK30/C3W33
Nr kat. BDI
1268287
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/241-560-ECAK30-C3W33/p/1268287
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
954,498
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
7316577125088
Otwór Calowy
19.685
Otwór Metryczny
500
Średnica Zewn. Cale
32.677
Średnica Zewn. Milimetry
830
Szerokość w Calach
12.795
Szerokość w Milimetrach
325
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AOH241/560 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
2131.868
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 325MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież