![24144CC3W507](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd05DOHhNRFV4TXpneE9Ea3hNRGMxTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmMDM2YjI4MGViN2JiNDJlMmVjODA1NzRhMjRlNDdmMWQ2YmRlOTJiMWU0MGJhNDIyMjA2MjVhMDY5MGEwNTQ)
![24144CC3W507](/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd05DOHhNRFV4TXpneE9Ea3hNRGMxTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmMDM2YjI4MGViN2JiNDJlMmVjODA1NzRhMjRlNDdmMWQ2YmRlOTJiMWU0MGJhNDIyMjA2MjVhMDY5MGEwNTQ)
NSK
NSK
24144CC3W507
NSK NSK
Opis
NSK 24144CC3W507
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 370MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
24144CC3W507
Nr kat. BDI
24666387
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/24144CC3W507/p/24666387
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
62
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0192661056523
Otwór Calowy
8.661
Otwór Metryczny
220
Średnica Zewn. Cale
5.906
Średnica Zewn. Milimetry
150
Szerokość w Calach
14.567
Szerokość w Milimetrach
370
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
136.6866
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 370MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież