https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU9TOHhNRE15TURnNE5USTFNakV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRmYTI5ZDQ4YjEwMzA3ZTdjYTQ0OWNmYjNkNzBhZjFlZTA1YzYyNDU5NDk1YzdjNjUxOGY5MTZiMTNmMDBlOTE
NTN
NTN
5E-24192K30V3
NTN NTN
Opis
NTN 5E-24192K30V3
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
5E-24192K30V3
Nr kat. BDI
17142969
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/5E-24192K30V3/p/17142969
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0692314527788
Otwór Calowy
18.11
Otwór Metryczny
460
Średnica Zewn. Cale
29.921
Średnica Zewn. Milimetry
760
Szerokość w Calach
11.811
Szerokość w Milimetrach
300
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Adapter - Numer Części - Milimetry
H24192 (Specify bore)
Tuleja Łożyskowa
AH24192 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HNL96
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
1190
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 460MM Tapered Bore; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież