https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnek5TOHhNRFV4TXpneU1qRTFORGM0TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyZWJmNmY5YzgzOGQzODhjMTYxMjg0M2ExMmM0ZTE3NjIyNTY1MzAyZjlhNTQxYmRlMzYyOGNlZmRlZGU1OGI
FAG
FAG
F-808561.23072-E1A
FAG FAG
Opis
FAG F-808561.23072-E1A
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
F-808561.23072-E1A
Nr kat. BDI
22388172
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/F-808561-23072-E1A/p/22388172
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
106,1
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4047643100458
Otwór Calowy
14.173
Otwór Metryczny
360
Średnica Zewn. Cale
21.26
Średnica Zewn. Milimetry
540
Szerokość w Calach
5.276
Szerokość w Milimetrach
134
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
233.91046
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 360MM Straight Bore; 540MM Outside Diameter; 134MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież