https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaVpTOHhNRFU0TnpFM05UYzRNRE00TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ODdjZmYyNmY1MmNhMmRiNjBjYTk3MzMwOThiMTE4Zjg5NWMxMzg5OTcwZTExMzliNjg1MDhhNTI2ZmE3MzU5
NTN
NTN
LH-22208CD1C3
NTN NTN
Opis
NTN LH-22208CD1C3
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
LH-22208CD1C3
Nr kat. BDI
17147775
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/LH-22208CD1C3/p/17147775
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,52
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Szerokość w Calach
0.906
Szerokość w Milimetrach
23
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
1.149
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież