https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmd4TXk4eE1EYzNNREUwTkRFMk5Ua3hPQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOHlVMHhmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhY2RlNmIwMjYxMDExNDYxODlmMTI1OGE5MzY5OWM3OTllYWQ2NjE3Y2ZmNDM3OTIwMjk4YjdlZGEyYWY2MzE
NTN
NTN
MX-LH-W22213BLLKC3
NTN NTN
Opis
NTN MX-LH-W22213BLLKC3
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
MX-LH-W22213BLLKC3
Nr kat. BDI
17148345
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/MX-LH-W22213BLLKC3/p/17148345
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4547359487473
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Szerokość w Calach
1.22
Szerokość w Milimetrach
31
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
2 Seals
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH313 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM15
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Wide Series
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
4.2
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW13 H313 HA313 HE313 (Specify bore) Numer Części - Cale | H313 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież