![MX-W22211BLLKC3](/medias/INDNTNBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJoall5OHhNRFU0TnpFM01EZzJOVEU0TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlMDYzOWQ0OGYxZGYxMDE4NTA5OTkwOGFhMzYxMzg2MzFjNDhjZTZiMjdlZTczOTVkOGY4ODQxZmU0MTA4NTM)
![MX-W22211BLLKC3](/medias/INDNTNBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJoall5OHhNRFU0TnpFM01EZzJOVEU0TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVlMDYzOWQ0OGYxZGYxMDE4NTA5OTkwOGFhMzYxMzg2MzFjNDhjZTZiMjdlZTczOTVkOGY4ODQxZmU0MTA4NTM)
NTN
NTN
MX-W22211BLLKC3
NTN NTN
Opis
NTN MX-W22211BLLKC3
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
MX-W22211BLLKC3
Nr kat. BDI
1224145
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/MX-W22211BLLKC3/p/1224145
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,201
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
M06288
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Szerokość w Calach
0.984
Szerokość w Milimetrach
25
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
2 Seals
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX311 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM12
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Wide Series
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
2.652
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW11 H311 HA311 HE311 (Specify Bore) Numer Części - Cale | H311 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież