MCGILL
MCGILL
SB 22222 C3 W33 SS
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL SB 22222 C3 W33 SS
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
SB 22222 C3 W33 SS
Nr kat. BDI
344506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/SB-22222-C3-W33-SS/p/344506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,062
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0726166007812
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Średnica Zewn. Cale
7.874
Średnica Zewn. Milimetry
200
Szerokość w Calach
2.087
Szerokość w Milimetrach
53
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
2 Seals
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
322066000
Waga / LBS
15.9
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież