https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobE55OHhNRGN4TVRBd05UUTJNalUxT0M5SlRrUk5RMGRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwODkwZDhiNGRiZWVlM2IzM2M0Zjg5Nzg5YjRlZjI0ZTI1ZDhiYTBmZWUzNDU5YWVlYzljMDk0ZTdiOWY0M2Mw
MCGILL
MCGILL
SB 22224 W33
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL SB 22224 W33
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
SB 22224 W33
Nr kat. BDI
344532
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/SB-22224-W33/p/344532
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,7
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0726166008222
Otwór Calowy
4.724
Otwór Metryczny
120
Średnica Zewn. Cale
8.465
Średnica Zewn. Milimetry
215
Szerokość w Calach
2.283
Szerokość w Milimetrach
58
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
324004000
Waga / LBS
19.8
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież