https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnM1lTOHhNRFV3TmprNU5EUTFNRFEyTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI1MTVlMmQ4ODQ1ZGU1YWJjNjkwYWNmYTkxNDBiZTYwNTE4ZDU4ZDMzNjBmZTBlYzk3ZGQyNmYwMDY3MDk0Mjg
NTN
NTN
TS2-22334BL1KC3
NTN NTN
Opis
NTN TS2-22334BL1KC3
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 120MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
TS2-22334BL1KC3
Nr kat. BDI
17149700
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/TS2-22334BL1KC3/p/17149700
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0692314465424
Otwór Calowy
6.693
Otwór Metryczny
170
Średnica Zewn. Cale
14.173
Średnica Zewn. Milimetry
360
Szerokość w Calach
4.724
Szerokość w Milimetrach
120
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH2334 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
AN38
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 160 Deg C
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
129
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 360MM Outside Diameter; 120MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW134 H2334 HA2334 HE2334 (Specify bore) Numer Części - Cale | H2334 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież