https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpWlM4eE1EYzNNREV6T1Rjd09UUTNNQzlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2E3MTI3M2ZmMjU3NWI3YjIzYTY3ZDc3YzcxZTMwZDY2MmQ0NDc5NmY4YTg3NDdjMDg2YzU4ZDUxOGExZmI4Yw
NTN
NTN
TS3-23168BL1KPX50
NTN NTN
Opis
NTN TS3-23168BL1KPX50
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 190MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
TS3-23168BL1KPX50
Nr kat. BDI
17149953
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/TS3-23168BL1KPX50/p/17149953
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0692314583036
Otwór Calowy
13.386
Otwór Metryczny
340
Średnica Zewn. Cale
22.835
Średnica Zewn. Milimetry
580
Szerokość w Calach
7.48
Szerokość w Milimetrach
190
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH3168 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
HN74
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
450
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 580MM Outside Diameter; 190MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNP3168 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3168 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież