![TS3-238/850X1L1K](/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMVl5OHhNRE15TVRrMk9EUTVOalkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NkYzA5ODczYjE2ZDk5ZjJhZDYyNzg4NDY1MTQxNzNlZDY2Y2ZiZTY5MjdiNTQ5YTA5ZWFiMmQ0NWJjZmYxZQ)
![TS3-238/850X1L1K](/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMVl5OHhNRE15TVRrMk9EUTVOalkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NkYzA5ODczYjE2ZDk5ZjJhZDYyNzg4NDY1MTQxNzNlZDY2Y2ZiZTY5MjdiNTQ5YTA5ZWFiMmQ0NWJjZmYxZQ)
NTN
NTN
TS3-238/850X1L1K
NTN NTN
Opis
NTN TS3-238/850X1L1K
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
TS3-238/850X1L1K
Nr kat. BDI
17149996
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/TS3-238-850X1L1K/p/17149996
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
222
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0692314576786
Otwór Calowy
33.465
Otwór Metryczny
850
Średnica Zewn. Cale
40.551
Średnica Zewn. Milimetry
1030
Szerokość w Calach
5.354
Szerokość w Milimetrach
136
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Adapter - Numer Części - Milimetry
H38/850 (Specify bore)
Tuleja Łożyskowa
AH38/850 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież